BUSCH-JAEGER - Innenstation Video 5'' schwarz - Busch-Welcome 2-Draht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA008300A0481
Mit Video - Ja
Installationstechnik - 2-Draht
Montageart - Aufputz
Bildsystem - PAL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395221853
Sonepar Artikelnummer
120409410
Hersteller Artikelnummer
2CKA008300A0481
Hersteller Typ
83222 U-625
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA008300A0481
Mit Video:
Ja
Installationstechnik:
2-Draht
Montageart:
Aufputz
Bildsystem:
PAL
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Memory-Funktion:
Ja
Abhörsicher:
Nein
Bedienung Türöffner:
Ja
Schaltfunktionen:
Ja
Freisprechen:
Ja
Funktions-Lampen:
Ja
Verbindung mit Smartphone möglich:
Nein
Bildschirmdiagonale:
127 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
5 Inch
Hörgerätekompatibel:
Ja
Mit Türöffnerautomatik:
Ja
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Rufabschaltung:
Ja
Internkommunikation:
Nein
Rufunterscheidung:
Ja
Zusatzgerät anreihbar:
Ja
Lautstärkeregelung:
Ja
Mit Touchscreen:
Ja
Breite:
99 mm
Höhe:
16 mm
Tiefe:
180 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.480 kg


