BUSCH-JAEGER - IP Aufzugsteuerung 4 TE - Busch-Welcome IP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TMA130160W0042
Ausführung der Schnittstelle - LAN
Breite in Teilungseinheiten - 4
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 72 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6955891821194
Sonepar Artikelnummer
121108445
Hersteller Artikelnummer
2TMA130160W0042
Hersteller Typ
H8308-03
Hersteller Artikel Nr.:
2TMA130160W0042
Ausführung der Schnittstelle:
LAN
Breite in Teilungseinheiten:
4
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
72 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
65 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.188 kg


