BUSCH-JAEGER - IP Schaltaktor für Busch-Welcome IP 4 TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TMA130160H0061
Funktion - schalten
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Ausführung der Schnittstelle - LAN
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6955891811317
Sonepar Artikelnummer
120759751
Hersteller Artikelnummer
2TMA130160H0061
Hersteller Typ
H8304-03
Hersteller Artikel Nr.:
2TMA130160H0061
Funktion:
schalten
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Ausführung der Schnittstelle:
LAN
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
4
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
65 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
72 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.231 kg


