BUSCH-JAEGER - IP Touch 10'' LAN + Wi-Fi schwarz - f@h, KNX, Busch-Welcome IP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TMA130050B0058
Mit Video - Ja
Installationstechnik - sonstige
Montageart - Aufputz
Bildsystem - PAL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6955891816558
Sonepar Artikelnummer
120971983
Hersteller Artikelnummer
2TMA130050B0058
Hersteller Typ
H8237-4B-03
Hersteller Artikel Nr.:
2TMA130050B0058
Mit Video:
Ja
Installationstechnik:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Bildsystem:
PAL
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit Memory-Funktion:
Ja
Abhörsicher:
Ja
Bedienung Türöffner:
Ja
Schaltfunktionen:
Ja
Freisprechen:
Ja
Funktions-Lampen:
Ja
Verbindung mit Smartphone möglich:
Ja
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Nein
Bildschirmdiagonale:
254 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
10 Inch
Hörgerätekompatibel:
Ja
Mit Türöffnerautomatik:
Ja
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Rufabschaltung:
Ja
Internkommunikation:
Ja
Rufunterscheidung:
Ja
Zusatzgerät anreihbar:
Ja
Lautstärkeregelung:
Ja
Mit Touchscreen:
Ja
Breite:
251 mm
Höhe:
185 mm
Tiefe:
17 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
1.340 kg


