Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - IR Service Handsender für Busch Wächter Präsenz tech BasicLINE Corridor

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - IR Service Handsender für Busch Wächter Präsenz tech BasicLINE Corridor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006800A2511

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Handsender für Bewegungsmelder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395133354

Sonepar Artikelnummer

120238638

Hersteller Artikelnummer

2CKA006800A2511

Hersteller Typ

6843

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006800A2511

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Handsender für Bewegungsmelder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.037 kg

Der IR-Service-Handsender ermöglicht die komfortable Inbetriebnahme und Anpassung des Busch-Wächters Präsenz tech BasicLINE Corridor 6818 U. Mit ihm lassen sich zahlreiche Funktionen aus der Ferne steuern – darunter Dauerlicht EIN/AUS (8 Stunden), das Einstellen des Helligkeitsgrenzwerts, das Speichern des aktuellen Umgebungslichtwerts als Referenz sowie die Konfiguration von Abschaltverzögerung oder Kurzzeitimpuls. Weitere Features sind der Testbetrieb, das Speichern und Duplizieren von Einstellungen, das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen und eine Tastensperre. Die Spannungsversorgung erfolgt über eine mitgelieferte Lithium-Knopfzelle (Typ CR2032). Die Reichweite beträgt frontal bis zu drei Meter.