Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Jalousie-Compact-Timer-Einsatz 230 V

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Jalousie-Compact-Timer-Einsatz 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006410A0409

  • Integrierte Zeitschaltuhr - Ja

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - sonstige

  • Mit Memory-Funktion - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395271100

Sonepar Artikelnummer

120759697

Hersteller Artikelnummer

2CKA006410A0409

Hersteller Typ

6422 U

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006410A0409

Integrierte Zeitschaltuhr:

Ja

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Mit Memory-Funktion:

Ja

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Max. Schaltleistung:

690 W

Gangreserve:

87600 h

Nennspannung:

230 V

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Min. Tiefe der Gerätedose:

32 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.092 kg

Der Jalousie-Compact-Timer-Einsatz 230 V eignet sich zum manuellen und zeitgesteuerten Schalten von Rollladen- und Jalousieantrieben mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung. Der N-Leiter-Anschluss ist erforderlich. Die Bedienung erfolgt einfach über ein beleuchtetes Segmentdisplay. Der Timer bietet zwei frei einstellbare Schaltzeiten pro Tag und Wochentag, eine Memoryfunktion zum Speichern der Schaltzeiten sowie eine automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar). Schaltzeiten und Programme sind netzausfallsicher gespeichert. Die Programmierung erfolgt nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung. Laufzeit: 3 Minuten.