Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Jalousie-Einsatz flex 230 V

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Jalousie-Einsatz flex 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006400A0095

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - sonstige

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Nebenstelleneingang - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011395294710

Sonepar Artikelnummer

120896623

Hersteller Artikelnummer

2CKA006400A0095

Hersteller Typ

64831 U

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006400A0095

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Zusammenstellung:

Basiselement

Nebenstelleneingang:

Ja

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Max. Schaltleistung:

920 W

Nennspannung:

230 V

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Min. Tiefe der Gerätedose:

25 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.098 kg

Der Jalousie-Einsatz flex 230V ist für die Steuerung von Rollladen-, Jalousie- oder Markisenmotoren mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung ausgelegt. Er arbeitet mit 3-Leiter-Anschlusstechnik, der Neutralleiter ist erforderlich. Eine Gruppenbildung ist über den Nebenstelleneingang möglich. Zusätzlich lässt sich der Einsatz über konventionelle Taster (z.B. 2020US unbeleuchtet oder 2021/6UK) bedienen. Der Einsatz wird ohne Bedienelement geliefert und ist kompatibel mit den flex Bedienelementen (64711, 64721) sowie den entsprechenden Wireless-Varianten (62711-WL, 62721-WL). Eine Ansteuerung ist auch über wireless Sensoren innerhalb von Busch-flexTronics wireless oder Busch-free@home wireless möglich. Die Montage erfolgt in Unterputzdosen nach DIN 49073.