BUSCH-JAEGER - Jalousie-Schlüsselschalter 2-polig grau/blaugrün - ocean

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001101A0916
Zusammenstellung - Basiselement mit Gehäuse-Oberteil
Bedienungsart - Schlüssel
Montageart - Aufputz
Farbe - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395992685
Sonepar Artikelnummer
120120309
Hersteller Artikelnummer
2CKA001101A0916
Hersteller Typ
2712 SLW-53
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001101A0916
Zusammenstellung:
Basiselement mit Gehäuse-Oberteil
Bedienungsart:
Schlüssel
Montageart:
Aufputz
Farbe:
blau
Bemessungsstrom:
10 A
Ausführung:
Schalter 1-polig
Polzahl:
2
Mechanisch bedienbar:
Ja
Elektronisch bedienbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anschlussart:
Schraubklemme
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Nennspannung:
250 V
Anzahl der Tasten:
0
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Gerätebreite:
74 mm
Gerätehöhe:
83 mm
Gerätetiefe:
55 mm
Einbautiefe:
32 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.179 kg


