Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Jalousieaktor Funk free@home wireless 230 V AC

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Jalousieaktor Funk free@home wireless 230 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006710A0040

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - free@home

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Eingänge - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011395346372

Sonepar Artikelnummer

121186243

Hersteller Artikelnummer

2CKA006710A0040

Hersteller Typ

62831 U-WL

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006710A0040

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

free@home

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Eingänge:

2

Max. Schaltleistung:

920 W

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Schaltstrom ohmsch:

4 A

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

23 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.040 kg

Unterputzaktorik wireless zur Steuerung von Rollladen-, Jalousie- oder Markisenmotoren mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung. Nutzbar in Busch-flexTronics wireless als Einzelsteuerung oder Funkraumsteuerung mit bis zu 32 Geräten. Integrierbar in Busch-free@home wireless über System Access Point mit bis zu 150 Geräten. 3-Leiter-Anschluss (Neutralleiter erforderlich). Mit Push-In-Klemmen, Nebenstelleneingang und Gruppensteuerung. Bedienung über konventionelle Taster (z.B. 2020 US), Nebenstellen-Einsatz flex 64891 U oder Smart-Switch wireless 62721-xx U-WL. Fernbedienung via Bluetooth, Programmierung über App oder Web-Interface. Montage in UP-Dose nach DIN 49073-1. 3D-Halter unter makerworld.com/models/658626 bzw. /701387.