BUSCH-JAEGER - Jalousiedoppeltaster 1-poliger Taster studioweiß - Decento

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001413A1089
Zusammenstellung - Basiselement mit Gehäuse-Oberteil
Bedienungsart - Wippe
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395158579
Sonepar Artikelnummer
120438334
Hersteller Artikelnummer
2CKA001413A1089
Hersteller Typ
2022/4 UJ-64
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001413A1089
Zusammenstellung:
Basiselement mit Gehäuse-Oberteil
Bedienungsart:
Wippe
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Bemessungsstrom:
10 A
Ausführung:
Taster 1-polig
Polzahl:
1
Mechanisch bedienbar:
Ja
Elektronisch bedienbar:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anschlussart:
Schraubklemme
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Anzahl der Tasten:
2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Gerätebreite:
87 mm
Gerätehöhe:
87 mm
Gerätetiefe:
36 mm
Einbautiefe:
32 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.140 kg


