Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Jalousieschalter-Einsatz 1-poliger Schalter 10A

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Jalousieschalter-Einsatz 1-poliger Schalter 10A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001012A1309

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Bedienungsart - Wippe

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - blau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011395008706

Sonepar Artikelnummer

120006710

Hersteller Artikelnummer

2CKA001012A1309

Hersteller Typ

2000/4 US

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001012A1309

Zusammenstellung:

Basiselement

Bedienungsart:

Wippe

Montageart:

Unterputz

Farbe:

blau

Bemessungsstrom:

10 A

Ausführung:

sonstige

Polzahl:

1

Mechanisch bedienbar:

Ja

Elektronisch bedienbar:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Anschlussart:

Schraubklemme

RAL-Nummer (ähnlich):

5010

Transparent:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

250 V

Anzahl der Tasten:

2

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Gerätetiefe:

40 mm

Einbautiefe:

25 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

25 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.060 kg

Der Jalousieschalter-Einsatz 1-polig mit 10A eignet sich ideal zum manuellen Schalten von Jalousie- und Markisenmotoren. Die integrierte Umkehrsperre verhindert ein direktes Umschalten der Fahrtrichtung und schützt somit den Antrieb. Der Anschluss erfolgt rückseitig über eine praktische Federklemme mit seitlichem Federlöser für eine einfache Installation. Die Montage ist in handelsüblichen Unterputzdosen gemäß DIN 49073 möglich. Die Betätigungskraft liegt zwischen 2,5 und 3,5N, gemessen 20mm außerhalb der Wippenmitte.