BUSCH-JAEGER - Jalousieschalter-Einsatz 1-poliger Schalter / Taster 10 A für Profilhalbzylinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001101A0880
Zusammenstellung - Basiselement
Bedienungsart - Schlüssel
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011395861004
Sonepar Artikelnummer
120040143
Hersteller Artikelnummer
2CKA001101A0880
Hersteller Typ
2713 USL-101
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001101A0880
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Schlüssel
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Bemessungsstrom:
10 A
Ausführung:
sonstige
Polzahl:
1
Mechanisch bedienbar:
Ja
Elektronisch bedienbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Anschlussart:
Schraubklemme
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Anzahl der Tasten:
0
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
35 mm
Einbautiefe:
32 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.065 kg


