BUSCH-JAEGER - Jalousietaster mit Beschriftungsfeld 1-polig grau/blaugrün - ocean

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001442A0469
Zusammenstellung - Basiselement mit Gehäuse-Oberteil
Bedienungsart - Wippe
Montageart - Aufputz
Farbe - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011395992746
Sonepar Artikelnummer
120120307
Hersteller Artikelnummer
2CKA001442A0469
Hersteller Typ
2621/4 W-53
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001442A0469
Zusammenstellung:
Basiselement mit Gehäuse-Oberteil
Bedienungsart:
Wippe
Montageart:
Aufputz
Farbe:
blau
Bemessungsstrom:
10 A
Ausführung:
Taster 1-polig
Polzahl:
1
Mechanisch bedienbar:
Ja
Elektronisch bedienbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anschlussart:
Schraubklemme
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Nennspannung:
250 V
Anzahl der Tasten:
2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Gerätebreite:
74 mm
Gerätehöhe:
83 mm
Gerätetiefe:
55 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.124 kg


