BUSCH-JAEGER - Kamera Interface 0.0 TE - Busch-Welcome 2-Draht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA008300A0465
Funktion - wandeln
Installationstechnik - 2-Draht
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Breite in Teilungseinheiten - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395217337
Sonepar Artikelnummer
120439083
Hersteller Artikelnummer
2CKA008300A0465
Hersteller Typ
83327
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA008300A0465
Funktion:
wandeln
Installationstechnik:
2-Draht
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
60 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
25 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.099 kg


