BUSCH-JAEGER - Kameramodul 180 schwarz - Busch-Welcome 2-Draht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA008300A0492
Ausführung - Videomodul
Installationstechnik - 2-Draht
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Bildsystem - PAL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395222676
Sonepar Artikelnummer
120409411
Hersteller Artikelnummer
2CKA008300A0492
Hersteller Typ
83503
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA008300A0492
Ausführung:
Videomodul
Installationstechnik:
2-Draht
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Bildsystem:
PAL
Farbe:
schwarz
Leseverfahren biometrisch:
Nein
Leseverfahren Code:
Nein
Leseverfahren Datenträger:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Mit Gehäuse:
Nein
Umgebungstemperatur:
-25 .. 55 °C
Breite:
98 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
33 mm
Art der Eingangsspannung:
DC
Betriebsspannung:
28 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Enthält Tastenfeld:
Nein
Anzahl der Benutzer:
0
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Ja
Öffnungswinkel Kamera:
180 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Nein
Manuell einstellbare Kamera:
Nein
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Hörgerätekompatibel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.111 kg


