Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Kameramodul schwarz - Busch-Welcome 2-Draht

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Kameramodul schwarz - Busch-Welcome 2-Draht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA008300A0323

  • Montageart - Einbau

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Bildsystem - schwarz/weiß

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395169353

Sonepar Artikelnummer

120342607

Hersteller Artikelnummer

2CKA008300A0323

Hersteller Typ

83501-101

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA008300A0323

Montageart:

Einbau

Installationstechnik:

Bus-System

Bildsystem:

schwarz/weiß

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.086 kg

Dieses Modul eignet sich zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen verschiedener Hersteller beispielsweise in Produkte der Firma Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH und Co KG. Der erforderliche Ausschnitt muss vom Hersteller angefertigt werden. Das Modul erweitert das Einbau-Audiomodul um Videofunktionalität und verfügt über eine Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung sowie Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung bei Nacht. Eine eingebaute Heizung sorgt dafür dass die Linse beschlagfrei bleibt. Der Erfassungswinkel beträgt horizontal 86 Grad und vertikal 67 Grad der Einstellwinkel ist mechanisch horizontal und vertikal um jeweils +/-15 Grad verstellbar. Das Modul belegt 4 Verbrauchseinheiten