BUSCH-JAEGER - Kanaleinführung alpinweiß - ocean

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001761A1510
Ausführung - Kanalschieber
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
RAL-Nummer (ähnlich) - 9010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395079591
Sonepar Artikelnummer
120138142
Hersteller Artikelnummer
2CKA001761A1510
Hersteller Typ
2086 W-54
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001761A1510
Ausführung:
Kanalschieber
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.011 kg


