Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BUSCH-JAEGER - Kanaleinführung blaugrün - ocean

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Kanaleinführung blaugrün - ocean

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001761A1492

  • Ausführung - Kanalschieber

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - blau

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7035

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395993118

Sonepar Artikelnummer

120120253

Hersteller Artikelnummer

2CKA001761A1492

Hersteller Typ

1761-0-1492

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001761A1492

Ausführung:

Kanalschieber

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

blau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.011 kg

Kanaleinführung Kanalmaß: 15 x 15 mm oder 15 x 30 mm.