Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Kanaleinführung für Aufputz-Gehäuse alpinweiß - Busch-balance SI

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Kanaleinführung für Aufputz-Gehäuse alpinweiß - Busch-balance SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001761A1236

  • Ausführung - Kanalschieber

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395457108

Sonepar Artikelnummer

120006839

Hersteller Artikelnummer

2CKA001761A1236

Hersteller Typ

2087-214

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001761A1236

Ausführung:

Kanalschieber

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.005 kg

Die Kanaleinführung für Aufputz-Gehäuse in alpinweiß von Busch-balance SI ist passend für die Modelle 1701-..., 1702-. und 1703-. Sie besteht aus hochwertigem Desmopan und eignet sich für Kanalmaße von 15 x 15 mm bis 19 x 19 mm. Diese Kanaleinführung ermöglicht eine saubere und sichere Installation in verschiedenen Anwendungen und sorgt dafür, dass Kabel und Leitungen ordentlich geführt werden.