Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Kanaleinführung für Aufputz-Gehäuse alpinweiß - Busch-Duro 2000 AP

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Kanaleinführung für Aufputz-Gehäuse alpinweiß - Busch-Duro 2000 AP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001761A1517

  • Ausführung - Kanalschieber

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395196502

Sonepar Artikelnummer

120438575

Hersteller Artikelnummer

2CKA001761A1517

Hersteller Typ

2084 KW

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001761A1517

Ausführung:

Kanalschieber

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.004 kg

Die Kanaleinführung für Aufputz-Gehäuse in alpinweiß von Busch-Duro 2000 AP ist ideal zum Einführen von Kanälen in Aufputz-Gehäuse. Sie eignet sich für ein Kanalmaß von 15 x 25 mm und besteht aus hochwertigem Makrolon. Diese Kanaleinführung gewährleistet eine sichere und ordentliche Installation von Kabeln und Leitungen und trägt zur Funktionalität Ihrer elektrischen Installationen bei.