Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Kanaleinführung für Aufputz-Gehäuse anthrazit - Plattform 63

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Kanaleinführung für Aufputz-Gehäuse anthrazit - Plattform 63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001761A1493

  • Ausführung - Kanalschieber

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - anthrazit

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7021

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395066171

Sonepar Artikelnummer

120137882

Hersteller Artikelnummer

2CKA001761A1493

Hersteller Typ

2087-81

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001761A1493

Ausführung:

Kanalschieber

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.005 kg

Die Kanaleinführung für Aufputz-Gehäuse ist passend für die Modelle 1701-8x, 1702-8x und 1703-8x. Sie eignet sich für Kanalmaße von 15 x 15 mm bis 19 x 19 mm. Diese Kanaleinführung ermöglicht eine saubere und sichere Installation von Kabeln und Leitungen in verschiedenen Anwendungen und sorgt dafür, dass alles ordentlich geführt wird.