BUSCH-JAEGER - Kanaleinführung für Aufputz-Gehäuse Kanalmaß: 15 x 25 mm weiß - Duro 2000 AP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001761A1020
Ausführung - Kanalschieber
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
RAL-Nummer (ähnlich) - 1013
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395179208
Sonepar Artikelnummer
120006846
Hersteller Artikelnummer
2CKA001761A1020
Hersteller Typ
2084 K
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001761A1020
Ausführung:
Kanalschieber
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg


