Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Kanaleinführung für Aufputz-Gehäuse weiß - Busch-Duro 2000 SI

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Kanaleinführung für Aufputz-Gehäuse weiß - Busch-Duro 2000 SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001761A1228

  • Ausführung - Kanalschieber

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 1013

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395456606

Sonepar Artikelnummer

120006838

Hersteller Artikelnummer

2CKA001761A1228

Hersteller Typ

2087-212

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001761A1228

Ausführung:

Kanalschieber

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.005 kg

Die Kanaleinführung für Aufputz-Gehäuse in weiß von Busch-Duro 2000 SI ist passend für die Modelle 1701-..., 1702-. und 1703-. Sie besteht aus hochwertigem Desmopan und eignet sich für Kanalmaße von 15 x 15 mm bis 19 x 19 mm. Diese Kanaleinführung gewährleistet eine sichere und ordentliche Installation von Kabeln und Leitungen und trägt zur Funktionalität Ihrer elektrischen Installationen bei.