BUSCH-JAEGER - Klingeltaster-Einsatz DND/MUR 24V 0,05A Ausseneinheit alusilber - Plattform 63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001751A3241
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Druckknopf
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395283042
Sonepar Artikelnummer
121065458
Hersteller Artikelnummer
2CKA001751A3241
Hersteller Typ
2059 UC-83
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001751A3241
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Druckknopf
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Mit Beleuchtung:
Ja
Anschlussart:
Steckklemme
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Wendetaster:
0
Ausführung kontaktlos:
Ja
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Polzahl:
1
Nennspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
0.05 A
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit Signallampe:
Ja
Rückmeldekontakt:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Aufdruck:
Symbol "Klingel"
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
37 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
27 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.061 kg


