BUSCH-JAEGER - Klingeltransformator 12 V AC 13 A - Busch-Welcome 2-Draht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA008300A0045
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 4 V
Sekundärstromstärke 1 - 43891 A
Max. Ausgangsstrom - 1.3 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395152577
Sonepar Artikelnummer
120370621
Hersteller Artikelnummer
2CKA008300A0045
Hersteller Typ
83315
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA008300A0045
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
4 V
Sekundärstromstärke 1:
43891 A
Max. Ausgangsstrom:
1.3 A
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Breite in Teilungseinheiten:
2
Sekundärspannung 2:
8 V
Sekundärspannung 3:
12 V
Sekundärstromstärke 2:
43891 A
Sekundärstromstärke 3:
43891 A
Max. Ausgangsleistung:
16 W
Max. Verlustleistung:
1 W
Aufputzmontage:
Nein
Unterputzmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Länge:
65 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
90 mm
Kurzschlusssicher:
Ja
Temperaturschutz:
Ja
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85043121
Gewicht:
0.366 kg


