Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - KNX Anschlussklemme 4-polig

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - KNX Anschlussklemme 4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006183A0032

  • Bussystem KNX - Ja

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395750704

Sonepar Artikelnummer

120038543

Hersteller Artikelnummer

2CKA006183A0032

Hersteller Typ

6183-101

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006183A0032

Bussystem KNX:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Busanschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

4-polige Anschlussklemme gelb/weiß zum Anschluss des zweiten Adernpaares der Busleitung an KNX-Geräte. Ideal auch als Abzweigklemme für Busleitungen einsetzbar. Robust und einfach zu handhaben für zuverlässige Verbindungen im KNX-System.