BUSCH-JAEGER - KNX APP-Control Server

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006136A0218
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - Mehrfach-Schnittstellen
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395310168
Sonepar Artikelnummer
121028426
Hersteller Artikelnummer
2CKA006136A0218
Hersteller Typ
CT/S2.1
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006136A0218
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
Mehrfach-Schnittstellen
Montageart:
sonstige
Protokoll:
TCP/IP
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Demontageschutz:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Updatefähig:
Ja
Betriebsspannung:
5 .. 36 V
Spannungsart:
DC
Leistungsaufnahme:
1.3 W
Providerabhängig:
Nein
Visualisierung:
Ja
Web-Server:
Ja
Funkschnittstelle:
Nein
IR-Schnittstelle:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.234 kg


