BUSCH-JAEGER - KNX Bedienelement 1/2-fach Multifunktion/Farbkonzept

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006115A0195
Bussystem KNX - Ja
Montageart - sonstige
Anzahl der Betätigungspunkte - 2
Anzahl der Tasten - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395139363
Sonepar Artikelnummer
121065609
Hersteller Artikelnummer
2CKA006115A0195
Hersteller Typ
6125/02-83
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006115A0195
Bussystem KNX:
Ja
Montageart:
sonstige
Anzahl der Betätigungspunkte:
2
Anzahl der Tasten:
4
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
Aluminium
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
Nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
Ja
Mit Busankopplung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Ja
Mit Display:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Transparent:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Mit Infrarot-Sensor:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
33 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.034 kg


