BUSCH-JAEGER - KNX Bedienelement 1-fach mit beiliegendem Busankoppler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006115A0179
Bussystem KNX - Ja
Montageart - sonstige
Anzahl der Betätigungspunkte - 1
Anzahl der Tasten - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395135556
Sonepar Artikelnummer
121065600
Hersteller Artikelnummer
2CKA006115A0179
Hersteller Typ
6125/01-81
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006115A0179
Bussystem KNX:
Ja
Montageart:
sonstige
Anzahl der Betätigungspunkte:
1
Anzahl der Tasten:
2
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
anthrazit
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
Nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
Ja
Mit Busankopplung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Ja
Mit Display:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Transparent:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Mit Infrarot-Sensor:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.074 kg


