BUSCH-JAEGER - KNX Bedienelement 3/6-fach mit IR-Schnittstelle Multifunktion/Farbkonzept

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006135A0145
Bussystem KNX - Ja
Montageart - sonstige
Anzahl der Betätigungspunkte - 6
Anzahl der Tasten - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395136157
Sonepar Artikelnummer
121065712
Hersteller Artikelnummer
2CKA006135A0145
Hersteller Typ
6129/01-84
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006135A0145
Bussystem KNX:
Ja
Montageart:
sonstige
Anzahl der Betätigungspunkte:
6
Anzahl der Tasten:
3
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
Nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
Ja
Mit Busankopplung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit Display:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Mit Infrarot-Sensor:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
33 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.037 kg


