BUSCH-JAEGER - KNX Bedienelement 4-fach Konfigurierbares Gerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006300A1643
Bussystem KNX - Ja
Montageart - sonstige
Anzahl der Betätigungspunkte - 4
Anzahl der Tasten - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395297278
Sonepar Artikelnummer
121065593
Hersteller Artikelnummer
2CKA006300A1643
Hersteller Typ
TB/U4-CG
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006300A1643
Bussystem KNX:
Ja
Montageart:
sonstige
Anzahl der Betätigungspunkte:
4
Anzahl der Tasten:
4
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
Nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
Ja
Mit Busankopplung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit Display:
Nein
Werkstoff:
Glas
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Mit Infrarot-Sensor:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.105 kg


