BUSCH-JAEGER - KNX Bedienelement 6-fach mit Universaleingang 5-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006115A0453
Bussystem KNX - Ja
Montageart - sonstige
Anzahl der Betätigungspunkte - 4
Anzahl der Tasten - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395210130
Sonepar Artikelnummer
121065615
Hersteller Artikelnummer
2CKA006115A0453
Hersteller Typ
6108/60
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006115A0453
Bussystem KNX:
Ja
Montageart:
sonstige
Anzahl der Betätigungspunkte:
4
Anzahl der Tasten:
1
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Ja
Mit Display:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Mit Infrarot-Sensor:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
33 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.084 kg


