BUSCH-JAEGER - KNX Busankoppler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006120A0074
Bussystem KNX - Ja
Montageart - Unterputz
Anzahl der Anschlüsse Sensor/Aktor - 1
Befestigungsart - Befestigung mit Schraube
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011395135471
Sonepar Artikelnummer
121065665
Hersteller Artikelnummer
2CKA006120A0074
Hersteller Typ
6120/12-101
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006120A0074
Bussystem KNX:
Ja
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Anschlüsse Sensor/Aktor:
1
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Breite in Teilungseinheiten:
1
Min. Tiefe der Gerätedose:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.043 kg


