BUSCH-JAEGER - KNX Busankoppler KNX UP BA/U1-fach0 11-FX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006120A0079
Bussystem KNX - Ja
Montageart - Unterputz
Befestigungsart - Befestigung mit Schraube
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011395334430
Sonepar Artikelnummer
121112183
Hersteller Artikelnummer
2CKA006120A0079
Hersteller Typ
BA/U1.0.11
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006120A0079
Bussystem KNX:
Ja
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.056 kg


