BUSCH-JAEGER - KNX Busch-Präsenzmelder Mini Premium KNX 8 Meter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006132A0331
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - Präsenzmelder
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395185773
Sonepar Artikelnummer
121065556
Hersteller Artikelnummer
2CKA006132A0331
Hersteller Typ
6131/21-24
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006132A0331
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Aufputz
Erfassungswinkel horizontal:
0 °
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Nebenstelleneingang:
Ja
Unterkriechschutz:
Ja
Betriebsartenschalter:
Nein
Tierschneise:
Nein
Treppenlichtautomatik:
Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Ja
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
Nein
DALI-2 zertifiziert:
Nein
Optimale Montagehöhe:
2 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
8 m
Max. Reichweite frontal:
6 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
8 m
Erfassungswinkel vertikal:
0 °
Anzahl der Kanäle:
4
Schaltleistung:
0 W
Min. Einschaltdauer:
10 s
Max. Einschaltdauer:
1092 min
Breite:
80 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
45 mm
Einbautiefe:
29 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
29 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.125 kg


