Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - KNX Busch-RoomTouch 4'' inkl Busankoppler

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - KNX Busch-RoomTouch 4'' inkl Busankoppler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2TMA310010W0001

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - free@home

  • Montageart - Unterputz

  • Display - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

6955891819986

Sonepar Artikelnummer

121108450

Hersteller Artikelnummer

2TMA310010W0001

Hersteller Typ

RT/U12.86.11-811

Hersteller Artikel Nr.:

2TMA310010W0001

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

free@home

Montageart:

Unterputz

Display:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

Ja

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Ja

Bussystem Powernet:

Ja

Zusammenstellung:

Bedienelement

Mit Busankopplung:

Ja

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.229 kg

Frei programmierbares 4" Touchpanel (IPS 480×480) zur Steuerung von KNX- oder free@home-Systemen. Ermöglicht Schalten Dimmen Jalousie RGBW Szenen Audio u.v.m. Mit Helligkeits- und Näherungssensor haptischem Feedback und integriertem Temperaturregler (RTC). Rückseitiger Eingang für PT1000-Fühler oder als Binäreingang nutzbar. KNX: bis zu 12 Seiten mit 12 Funktionen 10 Szenen 10 Logiken 10 Zeitprogramme 18 Alarmmeldungen. free@home: bis zu 16 Funktionen auf 4 Seiten Pop-up-Meldungen. Spannungsversorgung 24VDC erforderlich (z.B. 6358-101).