Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - KNX Busch-RoomTouch 5''

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - KNX Busch-RoomTouch 5''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2TMA200050B0008

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 30

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6955891816220

Sonepar Artikelnummer

121065846

Hersteller Artikelnummer

2TMA200050B0008

Hersteller Typ

RT/U30.0.11-825

Hersteller Artikel Nr.:

2TMA200050B0008

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Betätigungspunkte:

30

Mit Display:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Status-LED:

Ja

IR-Sensor:

Nein

Manuelle Sollwertverstellung:

Ja

Präsenztaster:

Ja

Mit Temperaturregler:

Ja

Mit integriertem DCF77-Empfänger:

Nein

Mit Zeitschaltuhr:

Ja

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

Ja

Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren:

Ja

Werkstoff:

Glas

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

Ja

Min. Tiefe der Gerätedose:

28 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.356 kg

Multifunktionales 5" HD IPS KNX-Touch-Display zur Visualisierung und Steuerung aller KNX-Funktionen: Schalten Dimmen Jalousie RGBW Szenen Temperaturregelung u.v.m. Mit 20 Stör-/Alarmmeldungen 10 Logikfunktionen 10 Zeitschaltuhren 4 Szene-Aktoren 1 Raumregler und PIN-Schutz. Integrierter Temperatur- Helligkeits- und Näherungssensor Anzeige von Status Datum Uhrzeit sowie Innen- und Außentemperatur. Bis zu 30 Bedienelemente auf 6 Seiten (Hochformat) bzw. 10 Seiten (Querformat). Mit Binäreingang PT1000-Sensoranschluss 24VDC Versorgung (z.B. 6358-101). Montage über BOX/U5.11. Nur 11mm Aufbauhöhe. Zusatzsoftware DCA erforderlich.