Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - KNX Busch-SmartTouch 10'' Wi-Fi Glas schwarz/edelstahl

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - KNX Busch-SmartTouch 10'' Wi-Fi Glas schwarz/edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2TMA310050B0001

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - free@home

  • Ausführung - Melde- und Bedientableau

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

6955891819542

Sonepar Artikelnummer

121057552

Hersteller Artikelnummer

2TMA310050B0001

Hersteller Typ

ST/U10.1.11-825

Hersteller Artikel Nr.:

2TMA310050B0001

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

free@home

Ausführung:

Melde- und Bedientableau

Montageart:

Unterputz

Display:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Zusammenstellung:

Bedienelement

Mit Busankopplung:

Ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.793 kg

SmartTouch 10 – das frei konfigurierbare 10"-Touchpanel vereint Hausautomation und Türkommunikation in einem Gerät. Steuerung von KNX- und - Busch-free@home-Systemen sowie Integration von Busch-Welcome. Funktionen: Schalten Dimmen Jalousie RGBW HLK Audio Szenen Logik Zeitprogramme Anwesenheitssimulation. KNX: bis zu 450 Bedienelemente auf 25 Seiten 80 Alarmmeldungen 30 Logiken 40 Timer. Als 2-Draht-Innenstation nutzbar Videobild-Anzeige Bildspeicherung Hörgeräte-Unterstützung Freisprechfunktion. ONVIF-IP-Kameraeinbindung möglich. Mobile Kommunikation per App. Montage: Unterputz Aufputz oder Tisch. Versorgung: 20–32VDC. Display: 1280×800 IPS.