BUSCH-JAEGER - KNX Busch-Wächter 180 UP Sensor Standard mit Selectlinse schwarz matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006132A0460
Max. Reichweite frontal - 6 m
Max. Einschaltdauer - 17 min
Erfassungswinkel horizontal - 0 .. 180 °
Mit Bewegungsmelder - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395361115
Sonepar Artikelnummer
121366254
Hersteller Artikelnummer
2CKA006132A0460
Hersteller Typ
6122/10-915
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006132A0460
Max. Reichweite frontal:
6 m
Max. Einschaltdauer:
17 min
Erfassungswinkel horizontal:
0 .. 180 °
Mit Bewegungsmelder:
Ja
Montageart:
sonstige
Montagehöhe:
1.1 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
6 m
Treppenlichtautomatik:
Ja
Mit Orientierungslicht:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Min. Einschaltdauer:
10 s
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9004
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.053 kg


