Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - KNX Busch-Wächter PRO 280° Bewegungsmelder studioweiß

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - KNX Busch-Wächter PRO 280° Bewegungsmelder studioweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006132A0432

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011395319406

Sonepar Artikelnummer

121302991

Hersteller Artikelnummer

2CKA006132A0432

Hersteller Typ

2CKA006132A0432

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006132A0432

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Bewegungsmelder

Montageart:

Aufputz

Erfassungswinkel horizontal:

0 .. 220 °

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

16 m

Max. Reichweite frontal:

16 m

Erfassungswinkel vertikal:

0 .. 50 °

Anzahl der Kanäle:

4

Min. Einschaltdauer:

10 s

Breite:

110 mm

Höhe:

124.4 mm

Tiefe:

157.75 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.294 kg

Elektronischer Bewegungsmelder mit präziser Wärmeerkennung zur Steuerung externer Aktoren (nicht enthalten). Flexible Montage dank drei Drehgelenken – geeignet für Wand- Decken- und Eckmontage (Eckadapter separat erhältlich). Intuitive Grundeinstellungen per Poti oder komfortabel über die - Busch-free@home Next App via Bluetooth. Der Melder bietet 4 Bewegungskanäle mit Profilinse für optimale Erfassung 1 Dämmerungs- und 1 Temperaturkanal mit jeweils 3 Schaltschwellen sowie vielfältige App-Funktionen zur individuellen Parametrierung. Die integrierte RGB-Status-LED signalisiert den Betriebszustand. Mit integriertem KNX-Busankoppler 24 V Versorgung und programmierbarer ETS-Applikation ist keine zusätzliche Hilfsspannung nötig. Robustes Design mit Demontageerschwernis und Multi-Kabeleinführung. Ideal für moderne KNX-Systeme und intelligente Gebäudesteuerung.