BUSCH-JAEGER - KNX BWM Deckeneinbau Flat BMB/U1.11-916

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006132A0467
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - Bewegungsmelder
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395362815
Sonepar Artikelnummer
121407318
Hersteller Artikelnummer
2CKA006132A0467
Hersteller Typ
BMB/U1.11-916
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006132A0467
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
Bewegungsmelder
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Farbe:
weiß
Mit Busankopplung:
Ja
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Breite:
56 mm
Höhe:
37 mm
Tiefe:
56 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.037 kg


