Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - KNX Entnahmeschutzwerkzeug metall - Trevion

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - KNX Entnahmeschutzwerkzeug metall - Trevion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006199A0512

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395339268

Sonepar Artikelnummer

121211714

Hersteller Artikelnummer

2CKA006199A0512

Hersteller Typ

CSE/U0.1.1.CK

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006199A0512

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Mit Busankopplung:

Ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.004 kg

Entnahmeschutzwerkzeug speziell entwickelt für das Bedienelement KK/U4.xx.11 in Verbindung mit Busankopplern. Erleichtert die sichere Demontage und verhindert unbeabsichtigtes Lösen oder Beschädigen der Komponenten. Unverzichtbares Zubehör für Wartung und Installation das einen zuverlässigen und schonenden Umgang mit den Geräten gewährleistet. Robust und einfach in der Handhabung ideal für Techniker und Installateure.