Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - KNX Helligkeits- Temperaturschalter 3-fach

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - KNX Helligkeits- Temperaturschalter 3-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006146A0022

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - Mehrfach-Sensor

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395085066

Sonepar Artikelnummer

120138265

Hersteller Artikelnummer

2CKA006146A0022

Hersteller Typ

6146/10

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006146A0022

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Mehrfach-Sensor

Montageart:

Aufputz

Akustisches Signal:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Mit DCF77:

Nein

Mit Heizung:

Nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7010

Analogeingang:

Nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Wetterstation:

Ja

Schutzart (IP):

IP54

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.125 kg

Zum Erfassen und Senden von Helligkeit und Temperatur. Schwellwertschalter zur Steuerung von Schalt- Dimm- und Jalousieaktoren in Abhängigkeit von Umgebungshelligkeit und/oder Temperatur. Mit Sperrobjekt zum Deaktivieren eines oder mehrerer Schwellwertschalter. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme. Programmierbare Funktionen sind in der aktuellen Applikationsbeschreibung auf [www.busch-jaeger.de](http://www.busch-jaeger.de) verfügbar.