Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - KNX HVAC/CO2-Gerät 6-fach Busch-Tenton schwarz matt

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - KNX HVAC/CO2-Gerät 6-fach Busch-Tenton schwarz matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006330A0058

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - CO2-Sensor

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395298923

Sonepar Artikelnummer

121065820

Hersteller Artikelnummer

2CKA006330A0058

Hersteller Typ

SBC/U6.0.11-885

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006330A0058

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

CO2-Sensor

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.154 kg

Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion und CO2-/Feuchtesensor integriertem KNX-Busankoppler und Beschriftungsfeld. Unterstützt KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung blau=Jalousie orange=RTR magenta=Szene weiß=neutral) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Tasterfunktion für Schalten Dimmen Jalousie Wert senden Lichtszenen u.a. Zur Ansteuerung von Heizungs- Lüftungs- und FanCoil-Aktoren. Master-/Slavebetrieb mit Grundlastbetrieb. Lüfterstufe manuell oder im Automatikbetrieb einstellbar. Klasse des Temperaturreglers: 1. Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 10 Prozent. Anzahl Busteilnehmer: 2.