BUSCH-JAEGER - KNX HVAC/CO2-Gerät 6-fach Busch-Tenton studioweiß matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006330A0057
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - CO2-Sensor
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395298916
Sonepar Artikelnummer
121065819
Hersteller Artikelnummer
2CKA006330A0057
Hersteller Typ
SBC/U6.0.11-884
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006330A0057
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
CO2-Sensor
Montageart:
Unterputz
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.154 kg


