Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - KNX Klemmblock/Verbinder 4-polig

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - KNX Klemmblock/Verbinder 4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006183A0016

  • Bussystem KNX - Ja

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395528204

Sonepar Artikelnummer

120007672

Hersteller Artikelnummer

2CKA006183A0016

Hersteller Typ

6183

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006183A0016

Bussystem KNX:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Busanschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

Busklemme mit 4 Adern und einem Durchmesser von 06–08 mm geeignet für Busankoppler REG- AP- und EB-Aktoren. Dient zur Kopplung der Busleitung an KNX-Geräte und kann auch als Abzweigklemme verwendet werden.