BUSCH-JAEGER - KNX LED-Dimmer 2x315 W/VA 1/2 fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006197A0053
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - Dimmaktor
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011395251928
Sonepar Artikelnummer
120759653
Hersteller Artikelnummer
2CKA006197A0053
Hersteller Typ
UD/S2.315.2.1
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006197A0053
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
Dimmaktor
Montageart:
sonstige
Anzahl der Ausgänge:
2
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Nein
Ausgangsleistung:
315 W
Leistungszusatz verwendbar:
Nein
Lastart:
universal und LED Retrofit
Max. Steuerstrom:
2174 mA
Max. Schaltleistung LED:
120 W
Spannung:
230 V
Parallel-Betrieb möglich:
Ja
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
63.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.217 kg


