Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - KNX LED-Dimmer 4-fach 210 W/VA REG

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - KNX LED-Dimmer 4-fach 210 W/VA REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006197A0047

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - Dimmaktor

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395251867

Sonepar Artikelnummer

120641711

Hersteller Artikelnummer

2CKA006197A0047

Hersteller Typ

UD/S4.210.2.1

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006197A0047

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Dimmaktor

Montageart:

sonstige

Anzahl der Ausgänge:

4

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

6

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Nebenstelleneingang:

Nein

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Nein

Ausgangsleistung:

2 .. 210 W

Leistungszusatz verwendbar:

Nein

Lastart:

universal und LED Retrofit

Max. Steuerstrom:

0 mA

Max. Schaltleistung LED:

80 W

Spannung:

230 V

Parallel-Betrieb möglich:

Ja

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

63.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.208 kg

Mehrkanal-Universaldimmaktor optimiert für Retrofit-LED (LEDi) Glühlampen Niedervolt-Halogen mit konv. oder elektronischen Transformatoren sowie dimmbare Halogen-Energiesparlampen. Automatische Lasterkennung (deaktivierbar) und separater N-Anschluss pro Kanal. Parallelschaltung der Ausgänge zur Leistungssteigerung möglich. Mindestlast 2W. Manuelle Bedienung auch ohne Busspannung oder Programmierung möglich. Programmierung auch ohne Netzspannung. Umfangreiche Test- und Diagnosefunktionen via i-bus Tool schnelle ETS-Parametrierung durch kopierbare Kanalvorlagen. Integrierter Bus-Ankoppler. Nennleistung bei 230V: Glühl/HL 4x210W bis 1x600W LEDi 4x210W bis 1x600W Phasenabschnitt 4x80W bis 1x200W Phasenanschnitt induktive L-Trafos 4x210W bis 1x600W elektronische C- und LC-Trafos bis 4x210W bzw. 4x80W.