BUSCH-JAEGER - KNX PSM BasicLINE Standard PMB/U1.11-916

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006132A0461
Andere Bussysteme - ohne
Bussystem LON - Nein
Bussystem Powernet - Nein
Mit Busankopplung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395362754
Sonepar Artikelnummer
121407315
Hersteller Artikelnummer
2CKA006132A0461
Hersteller Typ
PMB/U1.11-916
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006132A0461
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Mit Busankopplung:
Nein
Breite:
105 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
105 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.143 kg


