BUSCH-JAEGER - KNX PSM HF WS PMH/U2.1.11-884

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TYZ510202G0611
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - Bewegungsmelder
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6925897544014
Sonepar Artikelnummer
121407311
Hersteller Artikelnummer
2TYZ510202G0611
Hersteller Typ
PMH/U2.1.11-884
Hersteller Artikel Nr.:
2TYZ510202G0611
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
sonstige
Erfassungswinkel horizontal:
180 °
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Optimale Montagehöhe:
2 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
5 m
Max. Reichweite frontal:
5 m
Erfassungswinkel vertikal:
19 °
Anzahl der Kanäle:
2
Breite:
80 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
40 mm
Einbautiefe:
40 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.060 kg


